PHOENIX CONTACT - PHC2807573 VAL-MS 60 ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 0.55 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 60 V
Höchste Dauerspannung AC - 75 V
Packung
10 ST
EAN
4017918075262
Artikelnummer
PHC2807573
Herstellernummer
2807573
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
0.55 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
60 V
Integrierte Vorsicherung:
nein


