PHOENIX CONTACT - PHC2807573 VAL-MS 60 ST SPINA RIC. TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 0.55 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 60 V
Tensione massima continuativa AC - 75 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918075262
Codice prodotto
PHC2807573
Cod. produttore
2807573
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
0.55 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
60 V
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
60 V
Fusible di backup integrato:
no