PHOENIX CONTACT - PHC2805460 PT 2X1-VF-230AC SPD SEGNALE - 2805460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230...230 V
Max. Dauerspannung AC - 250 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 3 kA
Nennlaststrom - 6 A
Schutzpegel Ader/Ader - 1800 V
Packung
10 ST
EAN
4046356460989
Artikelnummer
PHC2805460
Herstellernummer
2805460
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
230...230 V
Max. Dauerspannung AC:
250 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1500 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


