PHOENIX CONTACT - PHC2805392 F-MS 2200/30 ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 690 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356446419
Artikelnummer
PHC2805392
Herstellernummer
2805392
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
690 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
800 V
Schutzpegel N-PE:
5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein


