PHOENIX CONTACT - PHC2805392 F-MS 2200/30 ST SPINA RIC. TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 5 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 690 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356446419
Codice prodotto
PHC2805392
Cod. produttore
2805392
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
5 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
690 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
800 V
Livello di protezione N-PE:
5 kV
Fusible di backup integrato:
no