PHOENIX CONTACT - PHC2804416 VAL-CP-MOSO 60-3C-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - sonstige
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Packung
1 ST
EAN
4046356317832
Artikelnummer
PHC2804416
Herstellernummer
2804416
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
sonstige
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein



