PHOENIX CONTACT - PHC2804416 VAL-CP-MOSO 60-3C-FM SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 2.5 kV
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356317832
Codice prodotto
PHC2804416
Cod. produttore
2804416
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
2.5 kV
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
2.5 kV
Fusible di backup integrato:
no