PHOENIX CONTACT - PHC2801042 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM SPD TIPO 1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 335 V
Baugröße - 1 TE
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356698153
Artikelnummer
PHC2801042
Herstellernummer
2801042
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Baugröße:
1 TE
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform TN-C:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Nennspannung AC:
240 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Nennspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja