PHOENIX CONTACT - PHC2801042 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM SPD TIPO 1/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 335 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356698153
Codice prodotto
PHC2801042
Cod. produttore
2801042
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
240 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Tensione nominale DC:
60 V
Livello di protezione:
1.2 kV
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì


