PHOENIX CONTACT - PHC2800905 CB E1 24DC/6A NO P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 6 A
Montageart - sonstige
Sicherungstyp - elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN - 1.25
Packung
1 ST
EAN
4046356690751
Artikelnummer
PHC2800905
Herstellernummer
2800905
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
6 A
Montageart:
sonstige
Sicherungstyp:
elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN:
1.25
Bauform:
Stecker
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
12.3 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
52 mm
Betriebsspannung:
30 V
Fail-Safe-Element:
10 A
Abschaltzeit:
0.13 ms
Max. kapazitive Last:
0.02 µF
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C


