Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800419 PWT 35-800AC-FM SPD TIPO 1/2

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800419 PWT 35-800AC-FM SPD TIPO 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA

  • Montageart - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 800 V

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356556156

Artikelnummer

PHC2800419

Herstellernummer

2800419

Hersteller

PHC

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

35 kA

Montageart:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

800 V

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

ja

Netzform TN-C:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

35 kA

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

50 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

30 V

Nennspannung AC:

690 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Nennspannung DC:

30 V

Schutzpegel:

4.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Einsatz in rauer Industrieumgebung. Sehr hohe TOV-Festigkeit. Universelle Lösung für verschiedene Netzformen.