PHOENIX CONTACT - PHC2800419 PWT 35-800AC-FM SPD TIPO 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Tensione massima continuativa AC - 800 V 
- Configurazione di rete DC - no 
- Configurazione di rete IT - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356556156
Codice prodotto
PHC2800419
Cod. produttore
2800419
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
35 kA
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione massima continuativa AC:
800 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
35 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
50 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Tensione nominale AC:
690 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Tensione nominale DC:
30 V
Livello di protezione:
4.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì