PHOENIX CONTACT - PHC2800110 FLT 35-260 SPD TIPO 1+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 385 V
Baugröße - 1 TE
Netzform TN-S - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356479967
Artikelnummer
PHC2800110
Herstellernummer
2800110
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
385 V
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-S:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel:
5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
3 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja