PHOENIX CONTACT - PHC2800110 FLT 35-260 SPD TIPO 1+2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 385 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Configurazione di rete TN-S - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356479967
Codice prodotto
PHC2800110
Cod. produttore
2800110
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
35 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-S:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
35 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione:
5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
3 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì