PHOENIX CONTACT - PHC2800107 FLT 60-400 SPD TIPO 1+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 60 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 400 V
Baugröße - 2 TE
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356479936
Artikelnummer
PHC2800107
Herstellernummer
2800107
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
60 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
400 V
Baugröße:
2 TE
Netzform TN-S:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
60 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel:
5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
2.5 kA
Ausblasend:
ja
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja