PHOENIX CONTACT - PHC2800107 FLT 60-400 SPD TIPO 1+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 60 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 400 V
Dimensione / Misura - 2 moduli
Configurazione di rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356479936
Codice prodotto
PHC2800107
Cod. produttore
2800107
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
60 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
400 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-S:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
60 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Livello di protezione:
5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
2.5 kA
Riarmabile:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì


