PHOENIX CONTACT - PHC2800106 FLT 25-400 SPD TIPO 1+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 440 V
Baugröße - sonstige
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356479929
Artikelnummer
PHC2800106
Herstellernummer
2800106
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Nennspannung DC:
30 V
Schutzpegel:
5 kV
Schutzpegel L-N:
5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
2.5 kA
Ausblasend:
ja
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja


