PHOENIX CONTACT - PHC2800106 FLT 25-400 SPD TIPO 1+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Altri
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Dimensione / Misura - Altri
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356479929
Codice prodotto
PHC2800106
Cod. produttore
2800106
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Altre configurazioni di rete:
no
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Tensione nominale DC:
30 V
Livello di protezione:
5 kV
Livello di protezione L-N:
5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
2.5 kA
Riarmabile:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì