PHOENIX CONTACT - PHC2799445 PSM-LWL-HCSO-200/230 FIBRA OTTICA - 2799445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 0
Faser-Anzahl je Ader - 0
Faserart - sonstige
Mit Zugentlastung - ja
Mit Nagetierschutz - nein
Packung
1 M
EAN
4017918138813
Artikelnummer
PHC2799445
Herstellernummer
2799445
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Faserart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
ja


