Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2763604 C-UFB- 5DC/E 75 SPD ANTENNA TLC - 2763604

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2763604 C-UFB- 5DC/E 75 SPD ANTENNA TLC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Dauerspannung DC - 5 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Nennlaststrom - 0.185 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 500 V

  • Schutzpegel Ader/Signalground - 13 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918347772

Artikelnummer

PHC2763604

Herstellernummer

2763604

Hersteller

PHC

Max. Dauerspannung DC:

5 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

0.185 A

Schutzpegel Ader/Erde:

500 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

13 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

5 V

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

BNC, 75 Ohm

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Erdanschluss über separat herausgeführte Leitung. Zum Einfügen in die Leitung.