Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424583 MH-27-MULTI-65-PV-BK PIASTRE INGRESSO - 1424583

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424583 MH-27-MULTI-65-PV-BK PIASTRE INGRESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenhöhe - 154 mm

  • Plattenbreite - 56 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626374864

Artikelnummer

PHC1424583

Herstellernummer

1424583

Hersteller

PHC

Plattenhöhe:

154 mm

Plattenbreite:

56 mm

Werkstoff:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden..