Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1422212 NBC-R4AC-10G/7,5-94F/R4AC-10G CONNETTORE - 1422212

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1422212 NBC-R4AC-10G/7,5-94F/R4AC-10G CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626292663

Artikelnummer

PHC1422212

Herstellernummer

1422212

Hersteller

PHC

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

sonstige

Kategorie:

6A (TIA)

Mantel-Farbe:

sonstige

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiterdurchmesser:

6.4 mm

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo patch, CAT6A, 4 coppie, schermato, collegamento non incrociato (Line), confezionato su entrambi i lati con connettori RJ45/IP20, materiale guaina esterna: PUR, lunghezza: 7,5 m