PHOENIX CONTACT - PHC1422211 NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G CONNETTORE - 1422211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4055626292656
Artikelnummer
PHC1422211
Herstellernummer
1422211
Hersteller
PHC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
sonstige
Kategorie:
6A (TIA)
Mantel-Farbe:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
6.4 mm
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C