PHOENIX CONTACT - PHC1413162 NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Knickschutztülle - aufgesteckt
Rasthebelschutz - ja
Farbe der Knickschutztülle - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4046356989978
Artikelnummer
PHC1413162
Herstellernummer
1413162
Hersteller
PHC
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20


