PHOENIX CONTACT - PHC1410797 NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE - 1410797

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - sonstige
Kategorie - 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4055626157788
Artikelnummer
PHC1410797
Herstellernummer
1410797
Hersteller
PHC
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
sonstige
Kategorie:
5
Mantel-Farbe:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
6.2 mm
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...80 °C


