Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410397 Passaparete - 1410397

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410397 Passaparete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929363

Artikelnummer

PHC1410397

Herstellernummer

1410397

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

M25

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

6...6 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

6...6 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Durchgangswiderstand:

0.003 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

73.8 mm

Höhe:

36 mm

Breite:

36 mm

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden.