PHOENIX CONTACT - PHC1076468 VAL-SEC-T2-4+0-440-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.9 kV
Nennspannung AC - 400 V
Netzform TN-S - ja
Höchste Dauerspannung AC - 440 V
Packung
1 ST
EAN
4055626784809
Artikelnummer
PHC1076468
Herstellernummer
1076468
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.9 kV
Nennspannung AC:
400 V
Netzform TN-S:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.9 kV
Schutzart (IP):
IP20