pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1076468 VAL-SEC-T2-4+0-440-FM SPD TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1076468 VAL-SEC-T2-4+0-440-FM SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.9 kV

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Configurazione di rete TN-S -

  • Tensione massima continuativa AC - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626784809

Codice prodotto

PHC1076468

Cod. produttore

1076468

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.9 kV

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.9 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1076468 - VAL-SEC-T2-4 0-440-FM SCARICATORE