PHOENIX CONTACT - PHC1047372 Passaparete - 1047372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
4055626647852
Artikelnummer
PHC1047372
Herstellernummer
1047372
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
90 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
90 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
106.8 mm
Höhe:
35.14 mm
Breite:
35.14 mm


