Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1039563 QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK CONNETTORI - 1039563

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1039563 QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626596297

Artikelnummer

PHC1039563

Herstellernummer

1039563

Hersteller

PHC

Connettore, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 11 mm