Startseite

Philips - PBZ95201180 PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX - 95201180

KopierenKopieren
Philips - PBZ95201180 PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003285488

Artikelnummer

PBZ95201180

Herstellernummer

95201180

Hersteller

PBZ

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8,T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter. Art der UV-Strahlung:UV-A, Geeignet zur Insektenbekämpfung, Gesamtlänge:236,3 mm, Durchmesser:28 mm, Lampenform:sonstige, Leuchtmittel:Kompaktleuchtstofflampe, Sockel:G23, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Integrierter Starter, Lampenleistung:11 W, Lampenspannung:84...94 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:2000 h, Quecksilbergehalt:3 mg