Startseite

Philips - PBZ92743600 MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 - 92743600

KopierenKopieren
Philips - PBZ92743600 MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 10000 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenform - ellipsoid

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900927436

Artikelnummer

PBZ92743600

Herstellernummer

92743600

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

10000 lm

Sockel:

E40

Lampenform:

ellipsoid

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1950 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

186 mm

Durchmesser:

76 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) Lampenleistung:100 W, Lichtstrom:10000 lm, Sockel:E40, Lampenform:ellipsoid, FarbwiedergabeindexCRI:20-39, Farbtemperatur:1950 K, Lampenlichtausbeute:100 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:186 mm, Durchmesser:76 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:opal, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:100 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:40000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F