Philips - PBZ90445900 WL345W 1xTUV T5 25W HFS. - 90445900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Leuchtmittel - sonstige
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 25 W
Gesamtlänge - 553 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696904459
Artikelnummer
PBZ90445900
Herstellernummer
90445900
Hersteller
PBZ
Sockel:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
25 W
Gesamtlänge:
553 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
26 mm
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Lampenform:
sonstige
Lampenspannung:
220...240 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
29.6 kWh
Quecksilbergehalt:
4.4 mg