Philips - PBZ88873025 Leuchtstofflampe 58W 965 G13 D26/L1500mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 59.8 W
Sockel - G13
Länge - 1514.2 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
8711500888730
Artikelnummer
PBZ88873025
Herstellernummer
88873025
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
59.8 W
Sockel:
G13
Länge:
1514.2 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
4550 lm
Lichtfarbe:
965
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
76.1 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G