pagina iniziale

Philips - PBZ88873025 Leuchtstofflampe 58W 965 G13 D26/L1500mm

copiacopia
Philips - PBZ88873025 Leuchtstofflampe 58W 965 G13 D26/L1500mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 59.8 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1514.2 mm

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500888730

Codice prodotto

PBZ88873025

Cod. produttore

88873025

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

59.8 W

Base:

G13

Lunghezza:

1514.2 mm

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

4550 lm

Tonalità di luce:

965

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

76.1 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Denominazione lampada:

T8

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

15000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

60 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G