Philips - PBZ88312900 WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 - 88312900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002543275
Artikelnummer
PBZ88312900
Herstellernummer
88312900
Hersteller
PBZ
In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die neuen CoreLine LED-Feuchtraumleuchten können als Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach auswählen, installieren, sind nahezu wartungsfrei und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung. Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Oberflächenschutz Gehäuse:unbehandelt, Gehäusefarbe:grau, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff matt/satiniert, Ausführung des Rasters:ohne, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:140...160 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI, Dimmung Touch and Dim, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:A++, A+, A (LED), Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:A++, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:75000 h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:22000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:30, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:51, Schutzart (IP):IP65, Schlagfestigkeit:IK08, Schutzklasse:I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen", Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:0...25 °C, Geeignet für Notlicht, Notstromversorgung integriert, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:850 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung:35...35 W, Max. Systemleistung:35,5 W, Leuchtenlichtausbeute:113 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:4000 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Flimmerwert Pst LM:1, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:0,86, Stroboskopeffektwert SVM:1,6, Breite:80 mm, Höhe/Tiefe:76 mm, Länge:1215 mm, Außendurchmesser:80 mm, Einbaulänge:1250 mm, Einbauhöhe/-tiefe:1215 mm, Art der Verdrahtung:geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl:6, Leiterquerschnitt:2,5 mm², Anschlussart:Steckklemme, Klirrfaktor (THD):20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0, Blendbegrenzung (UGR):25, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant


