Startseite

Philips - PBZ871951443255000 App 40.0W E14 230-240V T29 OV 1CT/8x10F - 871951443255000

KopierenKopieren
Philips - PBZ871951443255000 App 40.0W E14 230-240V T29 OV 1CT/8x10F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 230...240 V

  • Lichtstrom - 300 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514432550

Artikelnummer

PBZ871951443255000

Herstellernummer

871951443255000

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

230...240 V

Lichtstrom:

300 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

weiß

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

ja

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

PHILIPS LIGHTING App 40.0W E14 230-240V T29 OV 1CT/8x10F