Philips - PBZ84050600 TL-E 22W/840 1CT/12 - 84050600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22.2 W
Sockel - G10q
Länge - 215.9 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lichtstrom - 1285 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8727900840506
Artikelnummer
PBZ84050600
Herstellernummer
84050600
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
22.2 W
Sockel:
G10q
Länge:
215.9 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1285 lm
Lampenform:
Ring
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
30.9 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
215.9 mm
Lampenlichtausbeute:
58 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


