Philips - PBZ80122400 TUV 180W XPT SE UNP/20 - 80122400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001969786
Artikelnummer
PBZ80122400
Herstellernummer
80122400
Hersteller
PBZ
TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Geeignet zur Wasserdesinfektion, Gesamtlänge:1030 mm, Durchmesser:19 mm, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Leuchtmittel:Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Sockel:G10,2q, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Integrierter Starter, Dimmbar, Lampenleistung:180 W, Lampenspannung:72...80 V, Brennstellung:beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:198 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Quecksilbergehalt:7,5 mg


