Startseite

Philips - PBZ77397400 WT490C 100S/840 PSD WB WA7 L1200. - 77397400

KopierenKopieren
Philips - PBZ77397400 WT490C 100S/840 PSD WB WA7 L1200.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004540555

Artikelnummer

PBZ77397400

Herstellernummer

77397400

Hersteller

PBZ

Die Pacific LED Gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte der Spitzenklasse, die fur ihre optimale Leistung bekannt ist. Sie erfullt die anspruchsvollen Anforderungen an die modernen und rauen Industrieumgebungen. Diese sehr robuste, kompakte undzuverlassige Leuchte verfugt uber eine ausgezeichnete Lichtqualitat. Mit einer hohen mechanischen Schutzart (IK08) sowie einer hohen Wasser- und Staubschutzart (IP66), kombiniert mit einer bewahrten chemischen Bestandigkeit, kann die Pacific LED Gen5 denrauen Bedingungen in der Automobil-, Nahrungsmittel- und Schwerindustrie hervorragend standhalten. Aber auch in Parkhausern und Lagerhallen erzielt sie eine gute Leistung. Pacific LED Gen5 Leuchten bieten eine uberragende, artefaktfreie Lichtqualitat undhomogenes Licht. Es gibt sie in verschiedenen Optiken und einem breiten Lichtstromspektrum (bis zu 15.000 lm). Dies bringt mehr Flexibilitat bei der Planung von optimierten Lichtsystemen. Die Entwicklung folgt der Strategie der Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, dass diese voll wartungsfahigen Leuchten aufgerustet werden konnen, um ihre Gesamtnutzlebensdauer zu verlangern. Ein besonderes Merkmal dieser Leuchten ist ihre schnelle und einfache Installation mit vereinfachter Verdrahtung und verschiedenen Anschluss- und Montagemoglichkeiten. Weitere besondere Merkmale sind ihre attraktiven Gesamtbetriebskosten, ihre Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit, bei minimaler Betriebsunterbrechung in anspruchsvollen Anwendungen. Um die Pacific LED Gen5 noch vollstandiger zu machen, eroffnet die Systemintegration mit Interact Industry zusatzliche Moglichkeiten fur optimierte Effizienz, Energieeinsparungen, verbessertes Lichtmanagement, Produktivitat und Sicherheit. Das macht sie in jeder Hinsicht zukunftssicher. Entdecken Sie Pacific LED Gen5. Optimale Leistung fur anspruchsvolle Umgebungen.