Philips - PBZ71685927 Leuchtstofflampe 13W 840 G5 D16/L516mm g - 71685927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13.1 W
Sockel - G5
Länge - 531.1 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lichtstrom - 1000 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500716859
Artikelnummer
PBZ71685927
Herstellernummer
71685927
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
13.1 W
Sockel:
G5
Länge:
531.1 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1000 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


