Startseite

Philips - PBZ70280740 Leuchtstofflampe 15W 840 G13 D26/L437mm - 70280740

KopierenKopieren
Philips - PBZ70280740 Leuchtstofflampe 15W 840 G13 D26/L437mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 15.5 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 451.6 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001550069

Artikelnummer

PBZ70280740

Herstellernummer

70280740

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

15.5 W

Sockel:

G13

Länge:

451.6 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1000 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

65 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden. Lampenleistung:15,5 W, Lichtstrom:1000 lm, Sockel:G13, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:4000 K, Lampenform:Stab, Lampenlichtausbeute:65 lm/W, Lichtfarbe:840, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser:28 mm, Länge:451,6 mm, Ringdurchmesser:0 mm, Ausstrahlungswinkel:0 °, Farbe:weiß, Anwendung:allgemein, Schnellstart, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:16 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E