Philips - PBZ69017800 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Lampenspannung - 14...15 V
Sockel - GX5,3
Farbtemperatur - 3150 K
Lichtstärke - 1000 cd
Packung
1 ST
EAN
8718696690178
Artikelnummer
PBZ69017800
Herstellernummer
69017800
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
14...15 V
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3150 K
Lichtstärke:
1000 cd
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
50 mm
Technologie:
Halogen
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Monoplane
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
46 mm


