Philips - PBZ69017800 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50 W
Tensione della lampada - 14...15 V
Base - GX5,3
Temperatura del colore - 3150 K
Intensità luminosa - 1000 cd
Confezione
1 PZ
EAN
8718696690178
Codice prodotto
PBZ69017800
Cod. produttore
69017800
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
50 W
Tensione della lampada:
14...15 V
Base:
GX5,3
Temperatura del colore:
3150 K
Intensità luminosa:
1000 cd
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
50 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Monoplano
Diametro del riflettore:
50 mm
Lunghezza complessiva:
46 mm