Startseite

Philips - PBZ66504700 WL346W 1xTUV T5 25W HFS.

KopierenKopieren
Philips - PBZ66504700 WL346W 1xTUV T5 25W HFS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 25 W

  • Gesamtlänge - 553 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8710163665047

Artikelnummer

PBZ66504700

Herstellernummer

66504700

Hersteller

PBZ

Sockel:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

25 W

Gesamtlänge:

553 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

0 mm

Lampenspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

29.6 kWh

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-"Upper Room"-Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Wänden vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Der Richtung der UV-C-Strahlen wird durch spezielle Reflektoren und das Lamellendesign gesteuert. Dies ermöglicht die Desinfektion der Luft in einem Raum und stellt gleichzeitig sicher, dass die täglichen Geschäftsaktivitäten unter dem Bereich fortgesetzt werden können, in dem das Gerät aktiv ist. Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Gesamtlänge:553 mm, Durchmesser:0 mm, Lampenform:sonstige, Leuchtmittel:sonstige, Sockel:sonstige, Integrierter Starter, Lampenleistung:25 W, Lampenspannung:220...240 V, Brennstellung:sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:29,6 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Quecksilbergehalt:4,4 mg