Startseite

Philips - PBZ63952355 Leuchtstofflampe 35W 840 G5 D17/L1463mm - 63952355

KopierenKopieren
Philips - PBZ63952355 Leuchtstofflampe 35W 840 G5 D17/L1463mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 35 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 1463.2 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 3325 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500639523

Artikelnummer

PBZ63952355

Herstellernummer

63952355

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

35 W

Sockel:

G5

Länge:

1463.2 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

3325 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

17 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.