Startseite

Philips - PBZ63940055 Leuchtstofflampe 14W 840 G5 D16/L549mm - 63940055

KopierenKopieren
Philips - PBZ63940055 Leuchtstofflampe 14W 840 G5 D16/L549mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500639400

Artikelnummer

PBZ63940055

Herstellernummer

63940055

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

17 mm

Länge:

563.2 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

ja

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.