Startseite

Philips - PBZ63201240 Leuchtstofflampe 36W 840 G13 D28/L1213,6 - 63201240

KopierenKopieren
Philips - PBZ63201240 Leuchtstofflampe 36W 840 G13 D28/L1213,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36.8 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1213.6 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 3350 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500632012

Artikelnummer

PBZ63201240

Herstellernummer

63201240

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

36.8 W

Sockel:

G13

Länge:

1213.6 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

3350 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.