Startseite

Philips - PBZ63195440 Leuchtstofflampe 36W 830 G13 D26/L1200mm - 63195440

KopierenKopieren
Philips - PBZ63195440 Leuchtstofflampe 36W 830 G13 D26/L1200mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36.8 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1213.6 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lichtstrom - 3350 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500631954

Artikelnummer

PBZ63195440

Herstellernummer

63195440

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

36.8 W

Sockel:

G13

Länge:

1213.6 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

3350 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.