Startseite

Philips - PBZ63186240 Leuchtstofflampe 30W 840 G13 D26/L908,8m - 63186240

KopierenKopieren
Philips - PBZ63186240 Leuchtstofflampe 30W 840 G13 D26/L908,8m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 30.2 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 908.8 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500631862

Artikelnummer

PBZ63186240

Herstellernummer

63186240

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

30.2 W

Sockel:

G13

Länge:

908.8 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

2400 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

31 kWh

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.